AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO248337 Z-S/SSOO INTERRUTTORI 16A 2NA + 2NC - 248337

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO248337 Z-S/SSOO INTERRUTTORI 16A 2NA + 2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore di comando

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082483371

Codice prodotto

EAO248337

Cod. produttore

248337

Produttore

EAO

Funzione di commutazione:

Interruttore di comando

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

240 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

0 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Potere di interruzione:

20 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Larghezza in numero di moduli:

1

Lampada:

Altri

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

0 W

Profondità di incasso:

80 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Iscrizione:

Altri

Steuerschalter, Ausführung gemäß IEC 60669, VDE 0632