EATON MANIFACTURING - EAO248338 Z-S/3S1O INTERRUTTORI 16A 3NA + 1NC - 248338

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore di comando
Numero di contatti NO - 3
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 20 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082483388
Codice prodotto
EAO248338
Cod. produttore
248338
Produttore
EAO
Funzione di commutazione:
Interruttore di comando
Numero di contatti NO:
3
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
240 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
0 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Potere di interruzione:
20 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Larghezza in numero di moduli:
1
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
0 W
Profondità di incasso:
80 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Iscrizione:
Altri