AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO248385 Z-MFG/NOT CUST.COM. ROT. IP54 ON-OFF+N+E - 248385

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082483852

Codice prodotto

EAO248385

Cod. produttore

248385

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

Altri

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

92 mm

Profondità:

170 mm

Altezza:

136 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Custodia con comando rotativo, neutro e fungo rosso/giallo, conforme a EN 50298, grado di protezione IP54, classe di isolamento II, massimo 4 moduli