AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO248432 Z-HK CONT.AUS. DI POSIZIONE 1NA+1NC X PF - 248432

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO248432 Z-HK CONT.AUS. DI POSIZIONE 1NA+1NC X PF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore differenziale

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9007912206804

Codice prodotto

EAO248432

Cod. produttore

248432

Produttore

EAO

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore differenziale

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

3 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

2

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

8 A

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC

Contatto ausiliario per la segnalazione della posizione dei contatti, con collegamento meccanico per l'accoppiamento con l'interruttore. Tensione nominale 230 A, 50 Hz. Corrente nominale 3 A.