AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO248434 Z-NHK CONT.AUS. 1SC. POS.+ 1SC. SGANCIO - 248434

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO248434 Z-NHK CONT.AUS. 1SC. POS.+ 1SC. SGANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Universale

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 2

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082484347

Codice prodotto

EAO248434

Cod. produttore

248434

Produttore

EAO

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Universale

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Tensione nominale:

250 V

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

4 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

2

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

4 A

Funzione:

Contatto di segnalazione

Tipo di tensione:

AC

Contatto ausiliario di segnalazione scattato e/o posizione, segnala lo stato scatto e/o lo stato ON/OFF.