EATON MANIFACTURING - EAO248855 Z-SCH230/40-20 CONTATTORE 230V 40A 2NA - 248855

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 40 A
Tensione nominale di comando - 195.5...253 V
Numero di contatti NO - 2
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 440...440 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082488550
Codice prodotto
EAO248855
Cod. produttore
248855
Produttore
EAO
Corrente nominale di esercizio:
40 A
Tensione nominale di comando:
195.5...253 V
Numero di contatti NO:
2
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
440...440 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
5520 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
2610 VA
Larghezza in numero di moduli:
3
Senza ronzio:
no
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
5336 VA
Profondità di incasso:
60 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
2088 VA
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP40