EATON MANIFACTURING - EAO248869 Z-DSU1-102 COMMUT.ROTATIVO 1 POLO 1-0-2 - 248869

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Deviatore
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Corrente nominale - 20 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082488697
Codice prodotto
EAO248869
Cod. produttore
248869
Produttore
EAO
Funzione di commutazione:
Deviatore
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
690 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
440 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Potere di interruzione:
0 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Larghezza in numero di moduli:
3
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
0 W
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Iscrizione:
Altri


