AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO256283 EASY-NT-30 CAVO RETE EASY8.NET +CONN L0, - 256283

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO256283 EASY-NT-30 CAVO RETE EASY8.NET +CONN L0,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altri

  • Tipo di cavo - Altri

  • Lunghezza - 0.3 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082562830

Codice prodotto

EAO256283

Cod. produttore

256283

Produttore

EAO

Categoria:

Altri

Tipo di cavo:

Altri

Lunghezza:

0.3 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Altri

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante la fiamma:

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

Altri

Cavo di collegamento nel circuito easyNet, preconfezionato a 30 cm con 2 connettori RJ45 alle estremità