EATON MANIFACTURING - EAO259082 NZMN1-A50 INT.AUT.DI POT.3P PROT. IMPIAN - 259082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 50 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 40...50 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082590826
Codice prodotto
EAO259082
Cod. produttore
259082
Produttore
EAO
Corrente ininterrotta nominale Iu:
50 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
50 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
40...50 A
Tensione nominale:
690...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
0...0 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
300...500 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


