EATON MANIFACTURING - EAO259141 PN1-100 SEZIONATORE 3P - 259141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4015082591410
Codice prodotto
EAO259141
Cod. produttore
259141
Produttore
EAO
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Interbloccabile:
sì
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Potenza di commutazione a 400 V:
0 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
0 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
0 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Motorizzazione opzionale:
no
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
2 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
55 kW
Motorizzazione integrata:
no


