AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO259848 NZM3-XR110-130AC COMANDO A DISTANZA - 259848

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO259848 NZM3-XR110-130AC COMANDO A DISTANZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...130 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082598488

Codice prodotto

EAO259848

Cod. produttore

259848

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...130 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per il comando a distanza di interruttori automatici di potenza e sezionatori di potenza. Chiusura, apertura e riarmo dell'interruttore a distanza mediante comando impulsivo o permanente. Possibilità di manovra manuale presso il macchinario. Lucchettabile con posizione 0 del comando a distanza con fino a 3 lucchetti (sezione lucchetto 4 - 8 mm). sincronizzabile. Non combinabile con interblocco meccanico. Non combinabile con contatto ausiliare doppio M22-CK11. Utilizzabile per: NZM3(-4), N(S)3(-4)