AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO260039 NZM3-XKS MORSETTO A VITE 3 POLI - 260039

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO260039 NZM3-XKS MORSETTO A VITE 3 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082600396

Codice prodotto

EAO260039

Cod. produttore

260039

Produttore

EAO

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter. Standardanschluss bei allen NZM3, PN3 und N3 Schaltern. Umrüstsatz für Schalter mit Rahmenklemme. Spezielle Kabelschuhe in schmaler Ausführung verwenden. Einbau innerhalb des Schaltergehäuses. Bei Verwendung einer Schiene ist deren Isolierung (400mm) z.B. durch Schrumpfschlauch und eine Abdeckung NZM3(-4)-XKSA notwendig. U e ? 525 VAC. Bei allen anderen Anschlussarten ist eine Abdeckung NZM3(-4)-XKSA zu verwenden. Verwendbar für: NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)