EATON MANIFACTURING - EAO260154 UVU-NZM SGAN. MINIMA TENSIONE RITARDATO - 260154

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 550 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082601546
Codice prodotto
EAO260154
Cod. produttore
260154
Produttore
EAO
Tensione nominale:
550 V
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: combinazione di unità diritardo separata e sganciatore speciale. Impiegabile per la funzione d'arresto d'emergenza in combinazione con pulsante di arresto d'emergenza. Non approvato UL/CSA. le interruzioni di tensione inferiori a 0,06-16 s non portano alla disinserzione dell'interruttore automatico di potenza NZM o del sezionatore di potenza N. Tempo di ritardo regolabile: 70ms- 4 s.Con condensatore supplementare esterno:Con condensatore supplementare esterno: 30,000 µF ≧ 35 V a 8 s, 90.000 µF ≧ da 35 V a 16 s. È necessario unosganciatore speciale. Non è attivabile contemporaneamente al contatto ausiliario anticipato separato NZM..-XHIV o allo sganciatore a lancio di corrente NZM..-XA... Dispositivo di ritardo idoneo all'installazione separata. Fissaggio: guida simmetrica a scatto o viti. Per altre tensioni di esercizio utilizzare un trasformatore di comando. Utilizzabile per NZM1(-4)1, 2(-4), 3(-4), 4(-4), N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4), 50/60 Hz 220V-240V, 380V-440V, 480V-550V, DC/AC 24 V


