AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO260178 NZM1-XTVDVR COM.RINV.B/P LUCCH.MAN./INT. - 260178

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO260178 NZM1-XTVDVR COM.RINV.B/P LUCCH.MAN./INT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile -

  • Colore - Rosso

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082601782

Codice prodotto

EAO260178

Cod. produttore

260178

Produttore

EAO

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

Colore:

Rosso

Adatto per arresto di emergenza:

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sezionatore:

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 12

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. rosso-giallo per arresto d'emergenza. Lucchettabile su maniglia e interruttore con fino a 3 lucchetti rispettivamente. Maniglia lucchettabile in posizione di 0, lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)