AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO260193 NZM3/4-XV6 ALBERO DI PROLUNGA 600MM - 260193

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO260193 NZM3/4-XV6 ALBERO DI PROLUNGA 600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 425 mm

  • Altezza trasversale - 12 mm

  • Larghezza trasversale - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082601935

Codice prodotto

EAO260193

Cod. produttore

260193

Produttore

EAO

Lunghezza:

425 mm

Altezza trasversale:

12 mm

Larghezza trasversale:

12 mm

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: profondità di montaggio max. 600mm. Utilizzabile per: NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4), NZM4(-4), N(S)4(-4)