AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO260203 NZM1/2-XAB DISTANZIALE - 260203

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO260203 NZM1/2-XAB DISTANZIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082602031

Codice prodotto

EAO260203

Cod. produttore

260203

Produttore

EAO

Lunghezza:

35 mm

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: permette un posizionamento rapido ed economico di interruttori di varie grandezze, con/senza maniglia rotativa o comando a distanza alla stessa profondità anteriore. Utilizzabile per: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)