AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO263891 Z-SI/20/1 PORTAFUSIBILE SEZ. 8,5X31,5 1P

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO263891 Z-SI/20/1 PORTAFUSIBILE SEZ. 8,5X31,5 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Numero di poli - 1

  • Adatto per fusibili - C1-C3

  • Versione come interruttore generale - no

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082638917

Codice prodotto

EAO263891

Cod. produttore

263891

Produttore

EAO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Numero di poli:

1

Adatto per fusibili:

C1-C3

Versione come interruttore generale:

no

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

230 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

no

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

0 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Posizione del comando:

Lato fronte

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Sicherungs-Trennschalter für den Haushalt, ohne optischer Auslöseanzeige, für zylindrische Schmelzeinsätze, plombierbar, Lieferung ohne Sicherungen, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-3