EATON MANIFACTURING - EAO264244 RA-C1-VM-7 MODULO DISTRIBUZIONE 7 POLI - 264244

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 0...0 V
Con modulo di alimentazione - no
Adatto come modulo di segmentazione - no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4015082642440
Codice prodotto
EAO264244
Cod. produttore
264244
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Con modulo di alimentazione:
no
Adatto come modulo di segmentazione:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Sostiene protocollo ASI:
no
Numero interfacce HW Wireless:
0
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a perforazione di isolante (IDC)
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Con separazione di potenziale:
no
Modulo distanziatore:
no
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
no
Con funzione diagnostica:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Profondità:
0 mm


