EATON MANIFACTURING - EAO264912 Z-SV-16/1P-1TE SBAR.PUNT.1P GRIGIA DIRIT - 264912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 27.8 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082649128
Codice prodotto
EAO264912
Cod. produttore
264912
Produttore
EAO
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
27.8 mm
Adatto per numero di dispositivi:
3
Passo modulare:
17.95 mm
Larghezza in numero di moduli:
1
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Colore:
Altri
Tensione nominale di picco:
0 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
415 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
25 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA