AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO265620 Z-HD CONT.AUX X PFDM, FI - 265620

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO265620 Z-HD CONT.AUX X PFDM, FI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore differenziale

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082656201

Codice prodotto

EAO265620

Cod. produttore

265620

Produttore

EAO

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore differenziale

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

3 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

2

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

6 A

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC

PFDM, per 1W+1NC, 0.5 contatti ausiliari, per PFDM, 1W+1NC, contatti ausiliari 0.5 unità passo, 1W+1NC unità passo