AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO265732 NZMN1-S50 INT.AUT.DI POT.3P 50A SOLO MAG

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO265732 NZMN1-S50 INT.AUT.DI POT.3P 50A SOLO MAG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0...0 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 8...14 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082657321

Codice prodotto

EAO265732

Cod. produttore

265732

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0...0 A

Tipo di sganciatore:

Magnetico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

8...14 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

50 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

15 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

22 kW

Larghezza:

90 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

88 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

35 kA

Altezza:

145 mm

Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-S coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore di cortocircuito magnetico in combinazione con relè termico con sganciatore magnetico senza sganciatore termico. Gli interruttori automatici di potenza soddisfano tutti i requisiti della categoria d'uso AC‐3.