AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO266020 N3-630 SEZIONATORE 3P 630A - 266020

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO266020 N3-630 SEZIONATORE 3P 630A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082660208

Codice prodotto

EAO266020

Cod. produttore

266020

Produttore

EAO

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

630 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Potenza di commutazione a 400 V:

0 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

0 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

0 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

Sganciatore di tensione opzionale:

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Motorizzazione opzionale:

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

12 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

315 kW

Motorizzazione integrata:

no

I sezionatori di potenza N.. -.. soddisfano le caratteristiche di sezionamento anche per le reti IT con messa a terra. Gli accessori, come ad esempio i kit di montaggio ponticelli, i morsetti di collegamento e le maniglie per comando rinviato e bloccoporta, consentono il montaggio customizzato nei più svariati sistemi di distribuzione. I contatti ausiliari, gli sganciatori di tensione e i comandi a distanza rendono possibili le operazioni di segnalazione e di automazione.note: caratteristiche da interruttore generale, compreso sistema a vincolo completo secondo IEC/EN 60204 e VDE 0113. Caratteristiche del sezionatore secondo IEC/EN 60947-3 e VDE 0660. Protezione contro i contatti accidentali secondo VDE 0160 Parte 100.