AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO266127 LS-XRLA LEVA A LUNGH.REG.ROT.D18MM PLAST

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO266127 LS-XRLA LEVA A LUNGH.REG.ROT.D18MM PLAST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082661274

Codice prodotto

EAO266127

Cod. produttore

266127

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella regolabile

Testa motrice per interruttori di posizione LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, apparecchio universale, sistema modulare, semplice tecnica di montaggio le teste motrici possono essere posizionate in tutte e 4 le direzioni e applicate a scatto con innesto a baionetta, in modo semplice, rapido e sicuro.