EATON MANIFACTURING - EAO266158 LSM-XP PERNO ROTELLA CUSTODIA METALLICA - 266158

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Confezione
1 PZ
EAN
4015082661588
Codice prodotto
EAO266158
Cod. produttore
266158
Produttore
EAO
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Testa motrice per interruttori di posizione LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, apparecchio universale, sistema modulare, semplice tecnica di montaggio le teste motrici possono essere posizionate in tutte e 4 le direzioni e applicate a scatto con innesto a baionetta, in modo semplice, rapido e sicuro.


