EATON MANIFACTURING - EAO266451 NZM4-XA208-250AC/DC SG. LANCIO DI CORREN - 266451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 208...250 V
Tensione nominale di comando Us DC - 208...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 0 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082664510
Codice prodotto
EAO266451
Cod. produttore
266451
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
208...250 V
Tensione nominale di comando Us DC:
208...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
0 A
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
208...250 V
Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
0 A
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


