AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO266700 NZM2-4-XSVS ZOCCOLO 4P PER ESEC. RIMOVIB

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO266700 NZM2-4-XSVS ZOCCOLO 4P PER ESEC. RIMOVIB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 230 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no

  • Versione per dispositivo a incasso -

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082667009

Codice prodotto

EAO266700

Cod. produttore

266700

Produttore

EAO

Corrente nominale In:

230 A

Numero di poli:

4

Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:

no

Versione per dispositivo a incasso:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per interruttori automatici di potenza NZM e sezionatori di potenza N. Non approvato UL/CSA. Non per Ue > 690V. Utilizzabile per: NZM2-4, N2-4