EATON MANIFACTURING - EAO266731 NZM1-4-XKA SET MORSETTI A TUNNEL 4P - 266731

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Confezione
1 PZ
EAN
4015082667313
Codice prodotto
EAO266731
Cod. produttore
266731
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Di serie con collegamento circuiti ausiliari per 1x0.75-2.5mm² (18-14 AWG) o 2x0.75-1.5mm² (18-14 AWG) conduttori in rame. Montaggio all'esterno dell'involucro dell'interruttore.per conduttori flessibili e altamente flessibili utilizzare puntalini. Massima sezione indicata solo per conduttori flessibili e collegabili senza puntalini. Necessaria l'installazione della copertura NZM1(‐4)‐XKSA (compresa nella fornitura). Utilizzabile per: NZM1-4, PN1-4, N(S)1-4


