EATON MANIFACTURING - EAO266745 NZM1-4-XIPK PROTEZIONE IP2X 4P PER INT. - 266745

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Basso
Confezione
1 PZ
EAN
4015082667450
Codice prodotto
EAO266745
Cod. produttore
266745
Produttore
EAO
Modello:
Basso
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Aumento del grado di protezione contro i contatti accidentali a IP2X. Protezione del vano di collegamento con cavi collegati al morsetto a mantello. non combinabile con collegamento circuiti ausiliari NZM-XSTK. Utilizzabile per NZM1(-4)1, PN1(-4), N1(-4)