EATON MANIFACTURING - EAO266750 NZM2-4-XKS SET MORSETTI A BULLONE 4P - 266750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Confezione
1 PZ
EAN
4015082667504
Codice prodotto
EAO266750
Cod. produttore
266750
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Collegamento standard per tutti gli interruttori NZM2, PN2 e N2. Kit di riallestimento per interruttori con morsetti a mantello Utilizzare capicorda speciali in esecuzione stretta. Montaggio all'interno dell'involucro dell'interruttore. In associazione ad una sbarra è necessario dotarla di isolamento (400 mm), ad es. tramite un tubo flessibile termoretraibile ed un coperchio NZM2(-4)-XKSA. U e ≧ 525 VAC. Per tutti gli altri materiali di collegamento, per esempio cavi, nastri, è necessario un coperchio NZM2(-4)-XKSA. Utilizzabile per NZM2(-4)1, PN2(-4), N(S)2(-4)


