AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO266768 NZM2-4-XKR SET ATTACCHI POSTERIORI 4P - 266768

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO266768 NZM2-4-XKR SET ATTACCHI POSTERIORI 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082667689

Codice prodotto

EAO266768

Cod. produttore

266768

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Terminale / Morsetto di connessione

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: la sigla aggiuntiva e iltipo comprendono collegamenti per un solo lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. O = montato superiormente. U = montato inferiormente. Utilizzabile per NZM2(-4)1, PN2(-4), N2(-4)