EATON MANIFACTURING - EAO266774 NZM2-4-XIPK PROTEZIONE IP2X 4P PER INT. - 266774

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Basso
Confezione
1 PZ
EAN
4015082667740
Codice prodotto
EAO266774
Cod. produttore
266774
Produttore
EAO
Modello:
Basso
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Aumento del grado di protezione contro i contatti accidentali a IP2X. Protezione del vano di collegamento con cavi collegati al morsetto a mantello. con 2 conduttori con sezione massima di 25mm 2 o AWG4. Non combinabile con collegamento circuiti ausiliari NZM-XSTK. Utilizzabile per NZM2(-4)1, PN2(-4), N2(-4)


