EATON MANIFACTURING - EAO266805 NZM3-4-XIPK PROTEZIONE IP2X 4P PER INT. - 266805

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4015082668051
Codice prodotto
EAO266805
Cod. produttore
266805
Produttore
EAO
Modello:
Altri
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Aumento del grado di protezione contro i contatti accidentali a IP2X. Protezione del vano di collegamento con cavi collegati al morsetto a mantello. Con 2 cavi con sezione massima di 70mm². non combinabile con collegamento circuiti ausiliari NZM-XSTK. Utilizzabile per NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)


