EATON MANIFACTURING - EAO266842 NZM4-XKR ATTACCHI POSTERIORI 3 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4015082668426
Codice prodotto
EAO266842
Cod. produttore
266842
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Compatibile con: piastra di collegamento NZM4...-XKM... o allargate NZM4-...-XKV... Utilizzabile per NZM4(-4)1, N4(-4)