EATON MANIFACTURING - EAO267214 DILM1000/22(RA250) 1000A (AC-3) - 267214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 560 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 110...250 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 1225 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082672140
Codice prodotto
EAO267214
Cod. produttore
267214
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
560 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
110...250 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
1225 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
450 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Potenza di esercizio nominale NEMA:
596 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...250 V
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
1000 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
800 A


