EATON MANIFACTURING - EAO269228 NZMH2-A20-NA INT. MAGN. 3P(UL/CSA) - 269228

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 150 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 15...20 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082692285
Codice prodotto
EAO269228
Cod. produttore
269228
Produttore
EAO
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
150 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
15...20 A
Tensione nominale:
690...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
0...0 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
350...350 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20