AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO271156 NZMN4-VE1200-NA INT.AUT. 3P (UL/CSA) - 271156

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO271156 NZMN4-VE1200-NA INT.AUT. 3P (UL/CSA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1200 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 37 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 630...1200 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082711566

Codice prodotto

EAO271156

Cod. produttore

271156

Produttore

EAO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1200 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

37 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

630...1200 A

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

1260...12000 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

2400...14400 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico di potenza NZM4, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480 V 60 Hz( Icu): 42 kA, Potere d'interruzione SCCR 600 V 60 Hz( Icu): 35 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu): 1200 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: Protezione impianto, cavo, selettiva e generatore