EATON MANIFACTURING - EAO271402 NZMC1-M100 INT.AUT.DI POT.3P PROT. MOTOR - 271402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 80...100 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 800...1250 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4015082714024
Codice prodotto
EAO271402
Cod. produttore
271402
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
80...100 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
800...1250 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
30 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
55 kW
Larghezza:
90 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
88 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
22.5 kA
Altezza:
145 mm


