AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO271505 NZM2-XTVD-60 MAN. COMANDO RINV. B/P - 271505

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO271505 NZM2-XTVD-60 MAN. COMANDO RINV. B/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile -

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082715052

Codice prodotto

EAO271505

Cod. produttore

271505

Produttore

EAO

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

Colore:

Nero

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sezionatore:

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 12

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Albero di prolunga da ordinare separatamente. Per lunghezza massima asse di 60 mm senza supporto asse, non in combinazione con leva NZM…-XDZ. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazioneinseribile. Standard, nera/grigia. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)