EATON MANIFACTURING - EAO272442 DILH2000/22(RAW250) 3P 2000A (AC-1) - 272442

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 230...250 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 2450 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082724429
Codice prodotto
EAO272442
Cod. produttore
272442
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
230...250 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
2450 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
0 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Potenza di esercizio nominale NEMA:
0 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...250 V
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
0 A


