EATON MANIFACTURING - EAO275200 BEL01 COPPIA ELEMENTI FIX PIASTRE - 275200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio
Larghezza - 31 mm
Altezza - 32 mm
Profondità - 25.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082752002
Codice prodotto
EAO275200
Cod. produttore
275200
Produttore
EAO
Materiale:
Altri
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi / Set di fissaggio
Larghezza:
31 mm
Altezza:
32 mm
Profondità:
25.5 mm
Befestigungselement, BEL; zur Montage der DIN-Schienen an höhenverstellbaren Befestigungstürme BPZ-TA oder an den Montageseitenwänden BPZ-MSW; Grün BEL01 - geerdetes Befestigungselement; Lieferumfang: 2 Befestigungselemente


