AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO276280 IS-80/3 SEZIONATORE 3X80A - 276280

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Altri

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 80 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082762803

Codice prodotto

EAO276280

Cod. produttore

276280

Produttore

EAO

Funzione di commutazione:

Altri

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

80 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

415 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

240 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

2 kA

Potere di interruzione:

12.5 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Larghezza in numero di moduli:

3

Lampada:

Altri

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

0 W

Profondità di incasso:

69.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Iscrizione:

Simbolo Frecce

Interruttori di manovra e sezionatori. Esecuzione conforme a IEC/EN 60947-3. Elevata resistenza all'usura dei contatti. Sezione di collegamento fino a 50 mm2.