EATON MANIFACTURING - EAO276284 IS-100/3 SEZIONATORE 3X100A - 276284

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Altri
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 100 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082762841
Codice prodotto
EAO276284
Cod. produttore
276284
Produttore
EAO
Funzione di commutazione:
Altri
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
415 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
240 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
2 kA
Potere di interruzione:
12.5 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Larghezza in numero di moduli:
3
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
0 W
Profondità di incasso:
69.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Iscrizione:
Simbolo Frecce



