EATON MANIFACTURING - EAO276303 Z-SW/W COMM. 16A 250V AC 1SC/1-2 - 276303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Deviatore
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082763039
Codice prodotto
EAO276303
Cod. produttore
276303
Produttore
EAO
Funzione di commutazione:
Deviatore
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
230 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0.02 kA
Potere di interruzione:
0 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Larghezza in numero di moduli:
1
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
0 W
Profondità di incasso:
80 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Iscrizione:
Altri


