AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO276305 Z-SWL24/SO INT.16A 1NA+1NC LED 12-24V AC - 276305

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO276305 Z-SWL24/SO INT.16A 1NA+1NC LED 12-24V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore di comando

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082763053

Codice prodotto

EAO276305

Cod. produttore

276305

Produttore

EAO

Funzione di commutazione:

Interruttore di comando

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

250 V

Con indicatore luminoso:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

230 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

0.02 kA

Potere di interruzione:

0 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Larghezza in numero di moduli:

1

Lampada:

LED

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

2 W

Profondità di incasso:

80 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Iscrizione:

Altri

Schalter mit LED, Ausführung gemäß IEC/EN 60669, VDE 0632, geringe Verlustleistung, hohe Lebensdauer, Klemmen mit Hintersteckschutz, gleiche Klemmenschrauben für Spule und Kontakte