AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO276306 Z-SWL230/SS INT.16A 2NA LED 110-240V AC/ - 276306

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO276306 Z-SWL230/SS INT.16A 2NA LED 110-240V AC/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore di comando

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9007912419853

Codice prodotto

EAO276306

Cod. produttore

276306

Produttore

EAO

Funzione di commutazione:

Interruttore di comando

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

250 V

Con indicatore luminoso:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

230 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

0.02 kA

Potere di interruzione:

0 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Larghezza in numero di moduli:

1

Lampada:

LED

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

2 W

Profondità di incasso:

80 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Iscrizione:

Altri

Interruttore con LED, funzione: 2 NA, corrente nominale d'impiego 16A, tensione nominale d'impiego dell'interruttore 250V AC, tensione nominale d'impiego dei LED 230V AC/DC, colore del tasto nero, colore LED arancione, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC/EN 60669, VDE 0632