EATON MANIFACTURING - EAO276425 DILA-XHI13 CONTATTI AUS. 1NA+3NC - 276425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 3
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4015082764258
Codice prodotto
EAO276425
Cod. produttore
276425
Produttore
EAO
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
3
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
4 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Modello:
Fissaggio a innesto
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0


