AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO276537 DILM7-10(24V50HZ) CONT.POT. 3KW 1NA - 276537

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 3 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 22 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082765378

Codice prodotto

EAO276537

Cod. produttore

276537

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

3 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

22 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

2.2 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.2 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

7 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

5 A

Contattore di potenza DILM