EATON MANIFACTURING - EAO276677 DILM9-10(24V50HZ) CONT.POT. 4KW 1NA - 276677

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 22 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082766771
Codice prodotto
EAO276677
Cod. produttore
276677
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
22 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
2.5 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3.7 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
6 A



