AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO277129 DILM25-10(110V50HZ,120V60HZ) C POT 11KW - 277129

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO277129 DILM25-10(110V50HZ,120V60HZ) C POT 11KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 11 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 45 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082771294

Codice prodotto

EAO277129

Cod. produttore

277129

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

11 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

45 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

6 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

11 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

120...120 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

25 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

13 A

Contattore di potenza con doppio morsetto a mantello per il cablaggio sicuro di cavi di svariate dimensioni. Il collegamento frontale semplifica il cablaggio. Le dimensioni identiche per i contattori con comando in AC e DC consentono di utilizzare gli stessi accessori. Accessori disponibili: moduli contatti ausiliari per montaggio laterale a innesto, circuiti di protezione inseribili, interblocco meccanico, modulo elettronico temporizzato, relè termico, ponte di stella, connettore in parallelo, coperchioIP2X