EATON MANIFACTURING - EAO277767 DILM40(380V50HZ,440V60HZ) CONT.POT. 18,5 - 277767

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...380 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 60 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082777678
Codice prodotto
EAO277767
Cod. produttore
277767
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
380...380 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
60 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
9 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
22 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
440...440 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
40 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
18 A


